EATON - EAO289868 BPZ-BBS-4/250 SUPPORTO SBARRE GRADINI 25 - 289868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 50 mm
Tiefe - 150 mm
Mit Abdeckung - nein
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4015082898687
Artikelnummer
EAO289868
Herstellernummer
289868
Hersteller
EAO
Höhe:
40 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Abdeckung:
nein
Polzahl:
4
Schienenabstand:
20 mm
Schienenhöhe:
5 mm
Schienenstärke:
20 mm
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
15 kA
Sammelschienenlage:
unten hinten
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


