Startseite

EATON - EAO289809 NZM4-XSR-R KIT INTER GEN LATERALE DES RO - 289809

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082898090

Artikelnummer

EAO289809

Herstellernummer

289809

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM…-XV4. Targhetta/piastra di segnalazione esterna in tedesco/inglese. Simbolo del fulmine nero e giallo. La piastra di avviso/marcatura esterna può essere agganciata. Per una migliore protezione della calotta di copertura per sistema a sbarre sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Rosso/giallo per arresto di emergenza

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie