Startseite

EATON - EAO286770 BPZ-LE 4PZ DI GOLFARI PER XENERGY B - 286770

KopierenKopieren
EATON - EAO286770 BPZ-LE 4PZ DI GOLFARI PER XENERGY B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportöse

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Tragfähigkeit - 250 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082867706

Artikelnummer

EAO286770

Herstellernummer

286770

Hersteller

EAO

Ausführung:

Transportöse

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Tragfähigkeit:

250 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie