Startseite

EATON - EAO286683 BPZ-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1 - 286683

KopierenKopieren
EATON - EAO286683 BPZ-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082866839

Artikelnummer

EAO286683

Herstellernummer

286683

Hersteller

EAO

Höhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie