Startseite

EATON - EAO286105 BFZ-FP-1+/BL PANELLO CIECO - 286105

KopierenKopieren
EATON - EAO286105 BFZ-FP-1+/BL PANELLO CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 510 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 550 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082861056

Artikelnummer

EAO286105

Herstellernummer

286105

Hersteller

EAO

Breite:

510 mm

Höhe:

20 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

550 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale cieca per 24 unità di spazio per fila; 1+ file; contatto elettrico per pannello frontale in metallo ottenuto con serratura speciale sulla custodia; lamiera di acciaio; verniciato a polvere di poliestere; RAL 9016

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie