Startseite

EATON - EAO286053 ZP-WHK CONT.AUS. 1SCAMBIO - 286053

KopierenKopieren
EATON - EAO286053 ZP-WHK CONT.AUS. 1SCAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 4 ST

EAN

9007912525875

Artikelnummer

EAO286053

Herstellernummer

286053

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

PLS, codice postale, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, per 1W, 0,5 contatti ausiliari, per PLS, 1W, Contatto ausiliario 0,5 SU, 1WSU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie