Startseite

EATON - EAO286052 ZP-IHK CONT.AUS. DI POS. 1NA+1NC (A SCAT - 286052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - universal

  • Funktion - Hilfsschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

9007912525868

Artikelnummer

EAO286052

Herstellernummer

286052

Hersteller

EAO

Gerätemontage:

universal

Funktion:

Hilfsschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

6 A

PLS, codice postale, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, + 1N/A per 1N/C, 0,5 contatti ausiliari, per PLS, 1NA+1NC, Contatto ausiliario 0,5 SU, 1N/A+1N/CSU