EATON - EAO285601 PFR-W-70 TOROIDE X PFR D70MM - 285601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Öffnungsdurchmesser - 70 mm
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082856014
Artikelnummer
EAO285601
Herstellernummer
285601
Hersteller
EAO
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Öffnungsdurchmesser:
70 mm
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


