Startseite

EATON - EAO285559 PFR-W-30 TOROIDE X PFR D30MM - 285559

KopierenKopieren
EATON - EAO285559 PFR-W-30 TOROIDE X PFR D30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Öffnungsdurchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082855598

Artikelnummer

EAO285559

Herstellernummer

285559

Hersteller

EAO

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: non approvato UL/CSA. Incluse viti di fissaggio per montaggio su guida DIN. Può essere impiegato con NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NS1, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie