EATON - EAO285557 PFR-5 RELE DIFFERENZIALE 30MA-5A RIT.0- - 285557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4015082855574
Artikelnummer
EAO285557
Herstellernummer
285557
Hersteller
EAO
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsmessbereich:
230...230 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...5000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
68 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


