Startseite

EATON - EAO285247 NZM1-XDVG MANIGLIA LUCCHETTABILE - 285247

KopierenKopieren
EATON - EAO285247 NZM1-XDVG MANIGLIA LUCCHETTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082852474

Artikelnummer

EAO285247

Herstellernummer

285247

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: con elemento rotativo incluso, compatibile con la cornice, Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Può essere impiegato con NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4)