EATON - EAO284927 Z-UDL230 2LED ROSSO O VERDE 230V AC - 284927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 2 W
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4015082849276
Artikelnummer
EAO284927
Herstellernummer
284927
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


