EATON - EAO284926 Z-DLD/2/24 2LED ROSSO E VERDE 24V AC - 284926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 24 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
2 ST
EAN
9007912488460
Artikelnummer
EAO284926
Herstellernummer
284926
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Lampenleistung:
4 W
Einbautiefe:
60 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


