Startseite

EATON - EAO284925 Z-DLD/2/230 2LED ROSSO E VERDE 230V AC - 284925

KopierenKopieren
EATON - EAO284925 Z-DLD/2/230 2LED ROSSO E VERDE 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Lampensockel - sonstige

  • Max. Lampenleistung - 4 W

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 2 ST

Produktserien

None

EAN

4015082849252

Artikelnummer

EAO284925

Herstellernummer

284925

Hersteller

EAO

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

4 W

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Doppia luce, tensione nominale di esercizio LED 230 V AC/DC, colore LED rosso + verde, luminosità 15 mcd, dissipazione 2 W/LED, norma di frequenza di intermittenza. 2 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632