EATON - EAO284923 Z-UEL230 1LED ROSSO O VERDE 230V AC - 284923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
2 ST
EAN
9007912488408
Artikelnummer
EAO284923
Herstellernummer
284923
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


