Startseite

EATON - EAO284922 Z-EL/G230 1LED-VERDE 230V AC - 284922

KopierenKopieren
EATON - EAO284922 Z-EL/G230 1LED-VERDE 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912488385

Artikelnummer

EAO284922

Herstellernummer

284922

Hersteller

EAO

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Max. Lampenleistung:

2 W

Einbautiefe:

60 mm

Luce singola, tensione nominale di esercizio LED 230 V AC/DC, colore LED verde, luminosità 15 mcd, dissipazione 2 W/LED, norma di frequenza di intermittenza. 2 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie