EATON - EAO284921 Z-EL/R230 1LED-ROSSO 230V AC - 284921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 2 W
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
9007912488361
Artikelnummer
EAO284921
Herstellernummer
284921
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


