Startseite

EATON - EAO284854 XSFS04 COPPIA TRAVERSE PROF 400P - 284854

KopierenKopieren
EATON - EAO284854 XSFS04 COPPIA TRAVERSE PROF 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082848545

Artikelnummer

EAO284854

Herstellernummer

284854

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

320 mm

barra trasversale, L=400mm, incluso il materiale di montaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie