EATON - EAO284793 XAC55 KIT GIUNZIONE XEL - 284793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 100 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015082847937
Artikelnummer
EAO284793
Herstellernummer
284793
Hersteller
EAO
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Kit di collegamento sezione IP55 che consiste in nastro sigillante, varie rondelle elastiche, vite a testa esagonale, distanziatori, e libretto di istruzioni


