EATON - EAO284776 XSFS08 COPPIA TRAVERSE PROF 800P - 284776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 700 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082847760
Artikelnummer
EAO284776
Herstellernummer
284776
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
700 mm
barra trasversale, L=800mm, incluso il materiale di montaggio
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


