Startseite

EATON - EAO284730 Z-FW-MO UNITA MOTORE X Z-FW-LP(D) - 284730

KopierenKopieren
EATON - EAO284730 Z-FW-MO UNITA MOTORE X Z-FW-LP(D)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082847302

Artikelnummer

EAO284730

Herstellernummer

284730

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

ja

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Fernauslöser

Spannungsart:

AC

Modulo di comando a distanza, tensione di controllo per il comando a distanza 24-230 V CA uscita relè per test di intervento 400 V CA max., funzioni: riavvio automatico - ON/OFF/TEST, dimensioni di installazione del frontale 45 mm, larghezza di montaggio2 SU (35 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei terminali 4x1,5 mm² o 2x2,5 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie