Startseite

EATON - EAO284645 NZM3-XBR CORNICE - 284645

KopierenKopieren
EATON - EAO284645 NZM3-XBR CORNICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 193.5 mm

  • Höhe - 132 mm

  • Tiefe - 17.5 mm

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082846459

Artikelnummer

EAO284645

Herstellernummer

284645

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

193.5 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

17.5 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Ausführung:

Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Maniglia rotativa con meccanismo rotatorio e comando a distanza con grado di protezione IP40. Per aree pretranciate su porte e custodie con materiale di spessore 1,5 - 5 mm. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. NZM4-XBR non può essere abbinato alla maniglia rotativa con meccanismo di rotazione. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie