EATON - EAO284359 XSWC2012 PANNEL POST XEL 1200L 2000H - 284359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082843595
Artikelnummer
EAO284359
Herstellernummer
284359
Hersteller
EAO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
1120 mm
Höhe:
25 mm
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie