Startseite

EATON - EAO284316 XLST5F44 CHIUSURA F3A XEL 425L 400P - 284316

KopierenKopieren
EATON - EAO284316 XLST5F44 CHIUSURA F3A XEL 425L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082843168

Artikelnummer

EAO284316

Herstellernummer

284316

Hersteller

EAO

Breite:

300 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

350 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 425 mm, profondità 400 mm, spessore del materiale 1,25 mm, per flange F3A, IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie