EATON - EAO284311 XSPTC1006 CHIUSURA CIECA XEL 1000L 600P - 284311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 490 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 915 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082843113
Artikelnummer
EAO284311
Herstellernummer
284311
Hersteller
EAO
Breite:
490 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
915 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie