Startseite

EATON - EAO284310 XLST5104 CHIUSURA CIECA XEL 1000L 400P - 284310

KopierenKopieren
EATON - EAO284310 XLST5104 CHIUSURA CIECA XEL 1000L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 900 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843106

Artikelnummer

EAO284310

Herstellernummer

284310

Hersteller

EAO

Breite:

300 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

900 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 1000 mm, profondità 400 mm, spessore del materiale 1,25 mm, chiusa IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie