Startseite

EATON - EAO284307 XLST584 CHIUSURA CIECA XEL 800L 400P - 284307

KopierenKopieren
EATON - EAO284307 XLST584 CHIUSURA CIECA XEL 800L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 700 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843076

Artikelnummer

EAO284307

Herstellernummer

284307

Hersteller

EAO

Breite:

300 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

700 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 800 mm, profondità 400 mm, spessore del materiale 1,25 mm, chiusa IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie