EATON - EAO284301 XLST544 CHIUSURA CIECA XEL 425L 400P - 284301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 350 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082843014
Artikelnummer
EAO284301
Herstellernummer
284301
Hersteller
EAO
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


