EATON - EAO284241 XSFB1006 BASE + TESTATA XEL 1000L 600P - 284241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
None
EAN
4015082842413
Artikelnummer
EAO284241
Herstellernummer
284241
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
590 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
1020 mm