Startseite

EATON - EAO284235 XSFB0606 BASE + TESTATA XEL 600L 600P - 284235

KopierenKopieren
EATON - EAO284235 XSFB0606 BASE + TESTATA XEL 600L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil

  • Breite - 580 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 615 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082842352

Artikelnummer

EAO284235

Herstellernummer

284235

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel-Versteifungsprofil

Breite:

580 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

250 mm

Tiefe:

615 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Telaio per sezione vuota, telaio superiore e inferiore, con nastro di marcatura RAL 5017, lamiera d’acciaio, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere, larghezza 600 mm, profondità 600 mm, RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie