EATON - EAO284232 XSFB0406 BASE + TESTATA XEL 425L 600P - 284232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Breite - 580 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 245 mm
Tiefe - 435 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082842321
Artikelnummer
EAO284232
Herstellernummer
284232
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Breite:
580 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
245 mm
Tiefe:
435 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


