Startseite

EATON - EAO284204 XSDMD2006 PORTA TRASPARENTE XEL 600L 200 - 284204

KopierenKopieren
EATON - EAO284204 XSDMD2006 PORTA TRASPARENTE XEL 600L 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 610 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082842048

Artikelnummer

EAO284204

Herstellernummer

284204

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

610 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

40 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

2000 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, trasparente, IP55, AxP=2000x600 mm, grigio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie