EATON - EAO284202 XSDMC2012-S C.PORTE CIECHE XEL 1200L 200 - 284202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 610 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082842024
Artikelnummer
EAO284202
Herstellernummer
284202
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
610 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
60 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


