EATON - EAO284199 XSDMC2006 PORTA CIECA XEL 600L 2000H - 284199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082841997
Artikelnummer
EAO284199
Herstellernummer
284199
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
45 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
1950 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


