Startseite

EATON - EAO284198 XSDMC2004 PORTA CIECA XEL 425L 2000H - 284198

KopierenKopieren
EATON - EAO284198 XSDMC2004 PORTA CIECA XEL 425L 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 435 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082841980

Artikelnummer

EAO284198

Herstellernummer

284198

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

435 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

40 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

2000 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta dell’area dispositivi sicura fino a IP55, montabile a destra o a sinistra, guarnizione in materiale espanso, interblocco con chiave a doppio bit da 3 mm, verniciato a polvere, altezza 2000mm, larghezza 425 mm, RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie