EATON - EAO283862 XBBB10 STAFFA CAVI / SBARRE 1000L - 283862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 900 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082838621
Artikelnummer
EAO283862
Herstellernummer
283862
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
900 mm
Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Traversa, supporto trasversale, per staffa sbarra di collegamento, per L=1000mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


