Startseite

EATON - EAO283859 XBBB04 STAFFA CAVI / SBARRE 425L - 283859

KopierenKopieren
EATON - EAO283859 XBBB04 STAFFA CAVI / SBARRE 425L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082838591

Artikelnummer

EAO283859

Herstellernummer

283859

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

320 mm

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Traversa, supporto trasversale, per staffa sbarra di collegamento, per L=425mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie