EATON - EAO283858 XAW2008 COPPIA PAN.LAT XEL 800P 2000H - 283858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Rastermaß - 12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
None
EAN
4015082838584
Artikelnummer
EAO283858
Herstellernummer
283858
Hersteller
EAO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Rastermaß:
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
nein


