Startseite

EATON - EAO283857 XAW2006 COPPIA PAN.LAT XEL 600P 2000H - 283857

KopierenKopieren
EATON - EAO283857 XAW2006 COPPIA PAN.LAT XEL 600P 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082838577

Artikelnummer

EAO283857

Herstellernummer

283857

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

50 mm

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

2 x panelli laterali + viti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie