EATON - EAO283842 XLSPH284 ZOCCOLO H200 APR. XEL 800L 400P - 283842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 330 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 210 mm
Tiefe - 840 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082838423
Artikelnummer
EAO283842
Herstellernummer
283842
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
330 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
210 mm
Tiefe:
840 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie