Startseite

EATON - EAO283834 XAP011206 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1200L 60 - 283834

KopierenKopieren
EATON - EAO283834 XAP011206 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1200L 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 115 mm

  • Tiefe - 1015 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

93 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082838348

Artikelnummer

EAO283834

Herstellernummer

283834

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

115 mm

Tiefe:

1015 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Base completa - progettazione per uso intensivo (xEnergy) + viti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie