EATON - EAO283833 XAP011008 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 80 - 283833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 205 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 115 mm
Tiefe - 810 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082838331
Artikelnummer
EAO283833
Herstellernummer
283833
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
115 mm
Tiefe:
810 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


