Startseite

EATON - EAO283832 XAP011006 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 60 - 283832

KopierenKopieren
EATON - EAO283832 XAP011006 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 210 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 115 mm

  • Tiefe - 810 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082838324

Artikelnummer

EAO283832

Herstellernummer

283832

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

210 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

115 mm

Tiefe:

810 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Base completa - progettazione per uso intensivo (xEnergy) + viti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie