EATON - EAO283831 XLSPH1104 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 40 - 283831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 230 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 110 mm
Tiefe - 855 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082838317
Artikelnummer
EAO283831
Herstellernummer
283831
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
230 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
110 mm
Tiefe:
855 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


