Startseite

EATON - EAO283825 XLSPH164 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400P - 283825

KopierenKopieren
EATON - EAO283825 XLSPH164 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 235 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 115 mm

  • Tiefe - 610 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082838256

Artikelnummer

EAO283825

Herstellernummer

283825

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

235 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

115 mm

Tiefe:

610 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo, lamiera d’acciaio da 3 mm, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere in RAL 7035, altezza 600mm, larghezza 600mm, profondità 400mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie