Startseite

EATON - EAO283482 XAB4 - 283482

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Höhe - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Tiefe - 235 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082834821

Artikelnummer

EAO283482

Herstellernummer

283482

Hersteller

EAO

Ausführung:

Schaltplantasche

Höhe:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

ja

Tiefe:

235 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

320 mm

RAL-Nummer:

7035

Transparent:

nein

Breite:

265 mm

Tasca portaschemi in plastica, DIN A4, autoadesivo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie