Startseite

EATON - EAO283473 PN3-XPA AZION. PARALLELO

KopierenKopieren
EATON - EAO283473 PN3-XPA AZION. PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082834739

Artikelnummer

EAO283473

Herstellernummer

283473

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Gleichzeitige Betätigung von 2 nebeneinander aufgebauten Lasttrennschaltern PN gleicher Baugröße. Nicht UL/CSA approbiert. 1xDrehgriff auf Schalter (nicht abschließbar) im Lieferumfang enthalten. 1xTürkupplungsdrehgriff (nicht abschließbar) im Lieferumfang enthalten. Nicht geeignet für den Einsatz als Netztrenneinrichtung Verwendbar für: PN3(-4) + PN3(-4)