Startseite

EATON - EAO283465 DILM150-XHIAC22 CONT.AUS. 2NA+2NC MOLLA - 283465

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082834654

Artikelnummer

EAO283465

Herstellernummer

283465

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, 4 poli, Tecnica di collegamento: Morsetti a molla, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Tipo di montaggio: Montaggio anteriore, Per utilizzo con: DILMC40…, DILMC50…, DILMC65…, DILMC80…, DILMC95…, DILMC115…, DILMC150…, Tipo: Contatto ausiliario a montaggio frontale, Istruzioni: Contatti a guida forzata secondo IEC/EN 60947-5-1 allegato L, nei moduli contatti ausiliari

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie