Startseite

EATON - EAO283084 BFZ-UTS-2/48 PORTA - 283084

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 540 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082830847

Artikelnummer

EAO283084

Herstellernummer

283084

Hersteller

EAO

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

540 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

425 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta in lamiera di acciaio per custodie da incasso, verniciatura a polvere di poliestere bianco RAL 9016, 24 unità di spazio per fila, 2 file

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie