Startseite

EATON - EAO283081 BFZ-OTT-4/96 PORTA TRASP Q.PARETE 4X24 - 283081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 550 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082830816

Artikelnummer

EAO283081

Herstellernummer

283081

Hersteller

EAO

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

550 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

725 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta in lamiera di acciaio con pannello trasparente per custodie a vista, verniciatura in polvere di poliestere bianco RAL 9016, 24 unità di spazio per fila, 4 file

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie